Cuchillas
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Cuchillas
7N929352
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
Wera Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX 20x157mm TIE SB
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7N929352
L (mm)
Sistema de atornillado
Torx
Longitud total (mm)
157
Tamaño (TX)
20
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
L (mm)
157
Sistema de atornillado
Torx
Longitud total (mm)
157
Tamaño (TX)
20
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
Otro
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
9
Dos caras
No
Tipo de cabeza en cruz
Otro
Marca
Wera
Type
Interchangeable Torx Bit
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7N929352
EAN
4013288229489
UBB
500731705868
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
05006591001