text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 3060 iS 1,0x5,5x157mm TIE SB


Artículo No. 5H159947
Tamaño broca (mm)
L (mm)
Sistema de atornillado Ranura para tornillos
Longitud total (mm) 157
Protección de aislamiento 1000 V
Anchura de la hoja (mm) 5.5
Espesor de la hoja (mm) 1
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 1
L (mm) 157
Sistema de atornillado Ranura para tornillos
Longitud total (mm) 157
Protección de aislamiento 1000 V
Anchura de la hoja (mm) 5.5
Espesor de la hoja (mm) 1
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión Otro
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 9
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Type Interchangeable Bit

Números de artículo

Artículo No. 5H159947
EAN 4013288229281
UBB 500731704614
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05006579001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.