text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 3060 iS 0,8x4,0x157mm TIE SB


Cikkszám 0Z995551
Tamaño broca (mm)
L (mm)
Sistema de atornillado Ranura para tornillos
Longitud total (mm) 157
Protección de aislamiento 1000 V
Anchura de la hoja (mm) 4
Espesor de la hoja (mm) 0.8
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Tamaño broca (mm) 0.8
L (mm) 157
Sistema de atornillado Ranura para tornillos
Longitud total (mm) 157
Protección de aislamiento 1000 V
Anchura de la hoja (mm) 4
Espesor de la hoja (mm) 0.8
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión Otro
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 9
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Wera
Type Interchangeable Bit

Cikkszámok

Cikkszám 0Z995551
EAN 4013288229274
UBB 500731704531
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05006578001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.