Cuchillas
Todas las categorías
Automatización & conexión
Brands
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Cuchillas
0V357841
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
Wera Kraftform Kompakt VDE 3060 iS 0,6x3,5x157mm TIE SB
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0V357841
Tamaño broca (mm)
L (mm)
Sistema de atornillado
Ranura para tornillos
Longitud total (mm)
157
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Anchura de la hoja (mm)
3.5
Espesor de la hoja (mm)
0.6
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tamaño broca (mm)
0.6
L (mm)
157
Sistema de atornillado
Ranura para tornillos
Longitud total (mm)
157
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Anchura de la hoja (mm)
3.5
Espesor de la hoja (mm)
0.6
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
Otro
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
9
Dos caras
No
Tipo de cabeza en cruz
Ninguno
Type
Interchangeable Bit
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0V357841
EAN
4013288229250
UBB
500731704465
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
05006577001