text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt RA 4 Bit Set PH/Groove Bit 5-Piece


Kraftform Kompakt Almacén de puntas RA 4, 6 piezas 2x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 868/1 Z Puntas cuadradas-Plus: # 1x25 mm, 2x25 mm 2x 800/1 Z brocas: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mmDestornillador de puntas especialmente pequeño con montaje de puntas extremadamente corto para zonas de difícil acceso. Con función de carraca y dentado fino para un

Artículo No. 4A489484
Embalaje Box
Longitud (mm) 25
Magnético
Número de bits PH (cruceta) 2
Número de puntas PZ (cruceta) 0
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Box
Longitud (mm) 25
Magnético
Número de bits PH (cruceta) 2
Número de puntas PZ (cruceta) 0
Número de puntas Torx 0
Número de puntas ranura 2
Número de puntas total 6
Con soporte magnético No
Número de puntas hexágono interior 0
Número de puntas TriWing 0
Número de puntas dos agujeros 0
Con carraca No
Número de puntas cuadrado interior (Robertson) 0
Con empuñadura
Marca Wera
Model Kraftform Kompakt RA 4
Type Bit Set

Descripción

Kraftform Kompakt Almacén de puntas RA 4, 6 piezas 2x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 868/1 Z Puntas cuadradas-Plus: # 1x25 mm, 2x25 mm 2x 800/1 Z brocas: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mmDestornillador de puntas especialmente pequeño con montaje de puntas extremadamente corto para zonas de difícil acceso. Con función de carraca y dentado fino para un ángulo de retorno reducido. Anillo reversible de fácil manejo (derecha, fijo, izquierda). Incluye 6 brocas universales resistentes, que se encuentran en un cargador en el mango. El fuerte imán permanente en el alojamiento de la broca garantiza una sujeción segura de la broca. El mango Kraftform de 2 componentes con la práctica combinación de zonas duras y blandas permite un agarre firme y un trabajo preciso.

Números de artículo

Artículo No. 4A489484
EAN 4013288221155
UBB 500581992616
UNSPSC 27112814
Artículo del fabricante nr 05008886001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.