text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt RA 2 Bit Set PH/PZ/Torx 5-Piece


Kraftform Kompakt Almacén de puntas RA 2, 6 piezas 2x 851/1 Puntas BTZ: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Puntas BTZ: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 1x 867/1 Puntas BTZ TORX®: TX 25 x 25 mm 1x 800/1 Puntas BTZ: 0,8 x 5,5 x 25 mmDestornillador para atornillar especialmente pequeño con montaje de puntas extremadamente corto para zonas de difícil acceso. Con función

Artículo No. 1H749485
Embalaje Box
Longitud (mm) 25
Magnético
Número de bits PH (cruceta) 2
Número de puntas PZ (cruceta) 0
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Box
Longitud (mm) 25
Magnético
Número de bits PH (cruceta) 2
Número de puntas PZ (cruceta) 0
Número de puntas Torx 1
Número de puntas ranura 1
Número de puntas total 6
Con soporte magnético No
Número de puntas hexágono interior 0
Número de puntas TriWing 0
Número de puntas dos agujeros 0
Con carraca No
Número de puntas cuadrado interior (Robertson) 0
Con empuñadura
Marca Wera
Model Kraftform Kompakt RA 2
Type Bit Set

Descripción

Kraftform Kompakt Almacén de puntas RA 2, 6 piezas 2x 851/1 Puntas BTZ: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Puntas BTZ: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 1x 867/1 Puntas BTZ TORX®: TX 25 x 25 mm 1x 800/1 Puntas BTZ: 0,8 x 5,5 x 25 mmDestornillador para atornillar especialmente pequeño con montaje de puntas extremadamente corto para zonas de difícil acceso. Con función de carraca y dentado fino para un ángulo de retorno reducido. Anillo reversible de fácil manejo (derecha, fija, izquierda). Incluye 6 brocas universales resistentes, que se encuentran en un cargador en el mango. El potente imán permanente en el alojamiento de la broca garantiza una sujeción segura de la broca. El mango Kraftform de 2 componentes con la práctica combinación de zonas duras y blandas permite un agarre firme y un trabajo preciso. Buscador de herramientas Take it easy: Con estampación de tamaño y codificación de colores por salida para ayudarle a encontrar fácilmente la broca necesaria.

Números de artículo

Artículo No. 1H749485
EAN 4013288221131
UBB 500581038832
UNSPSC 27112814
Artículo del fabricante nr 05008884001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.