text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt Bit Set PH/Torx 5-Piece


Kraftform Kompakt Almacén de puntas 1, 6 piezas 2x 851/1 Puntas BTZ: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 3x 867/1 BTZ Puntas TORX®: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 1x 800/1 Puntas BTZ: 0,8 x 5,5 x 25 mmDestornillador de bita especialmente pequeño con montaje de puntas cortas para zonas de difícil acceso. Incluye 6 puntas, que se encuentran en un cargador en el

Artículo No. 7K750198
Embalaje Box
Magnético
Número de bits PH (cruceta) 2
Número de puntas PZ (cruceta) 0
Número de puntas Torx 3
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Box
Magnético
Número de bits PH (cruceta) 2
Número de puntas PZ (cruceta) 0
Número de puntas Torx 3
Número de puntas ranura 1
Número de puntas total 6
Con soporte magnético
Número de puntas hexágono interior 0
Número de puntas TriWing 0
Número de puntas dos agujeros 0
Con carraca No
Número de puntas cuadrado interior (Robertson) 0
Con empuñadura
Marca Wera
Model Kraftform Kompakt
Type Bit Set

Descripción

Kraftform Kompakt Almacén de puntas 1, 6 piezas 2x 851/1 Puntas BTZ: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 3x 867/1 BTZ Puntas TORX®: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 1x 800/1 Puntas BTZ: 0,8 x 5,5 x 25 mmDestornillador de bita especialmente pequeño con montaje de puntas cortas para zonas de difícil acceso. Incluye 6 puntas, que se encuentran en un cargador en el mango. Con sólo 65 mm de longitud total, el Kraftform Kompakt Stubby es un auténtico mini taller de atornillado. El fuerte imán permanente en el alojamiento de la punta garantiza una sujeción segura de la misma. El mango de 2 componentes con la práctica combinación de zonas duras y blandas permite un agarre firme y un trabajo preciso. Buscador de herramientas Take it easy: Con estampación de tamaño y codificación de colores por salida para encontrar fácilmente la broca necesaria.

Números de artículo

Artículo No. 7K750198
EAN 4013288217769
UBB 500583180939
UNSPSC 27112814
Artículo del fabricante nr 05008873001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.