text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Compact VDE 67 in TORX 20 x 157 mm TIE SB


Artículo No. 2U792345
L (mm)
Sistema de atornillado Torx
Longitud total (mm) 157
Tamaño (TX) 20
Protección de aislamiento 1000 V
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión Otro
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

L (mm) 157
Sistema de atornillado Torx
Longitud total (mm) 157
Tamaño (TX) 20
Protección de aislamiento 1000 V
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión Otro
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 9
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Type Interchangeable Torx Bit

Números de artículo

Artículo No. 2U792345
EAN 4013288229168
UBB 500731703962
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05006572001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.