text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Compact VDE 67 i TORX 10 x 157 mm TIE SB


Artículo No. 8S195220
L (mm)
Sistema de atornillado Torx
Longitud total (mm) 157
Tamaño (TX) 10
Protección de aislamiento 1000 V
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión Otro
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

L (mm) 157
Sistema de atornillado Torx
Longitud total (mm) 157
Tamaño (TX) 10
Protección de aislamiento 1000 V
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión Otro
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 9
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Codigo SA 82054000
Type Interchangeable Torx Bit

Números de artículo

Artículo No. 8S195220
EAN 4013288229151
UBB 500731703707
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05006570001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.