Cuchillas
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Cuchillas
3P492207
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
Wera Kraftform Compact VDE 60 i 0,5x3,0x157 mm TIE SB
Añadir catálogo
/ precio por
-
Incl. IVA
Artículo No.
3P492207
Tamaño broca (mm)
L (mm)
Sistema de atornillado
Ranura para tornillos
Longitud total (mm)
157
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Anchura de la hoja (mm)
3
Espesor de la hoja (mm)
0.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tamaño broca (mm)
0.5
L (mm)
157
Sistema de atornillado
Ranura para tornillos
Longitud total (mm)
157
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Anchura de la hoja (mm)
3
Espesor de la hoja (mm)
0.5
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
Otro
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
9
Dos caras
No
Tipo de cabeza en cruz
Ninguno
Marca
Wera
Type
Interchangeable Bit
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3P492207
EAN
4013288228932
UBB
500731701800
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
05006551001