text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA KRAFTFORM BIG PACK 300 16PC


Kraftform Big Pack 300, 14 piezas 3x 350 PH Destornillador para tornillos Phillips: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm, PH 3x150 mm 3x 355 PZ Destornillador para tornillos Pozidriv: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm, PZ 3x150 mm 5x 367 Destornillador para tornillos TORX®: TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 30x115 mm 1x 334 Destornillador para tornillos de ranura: 1,2 x 6,5 x 150 mm 2x 335 Destornillador para tornillos de ranura: 0,8x4x100 mm, 0,6x3,5x100 mm 2x Gradilla para destornilladores Kraftform: 190 x 50 mmCompleto juego de destornilladores con todos los destornilladores que necesita el profesional. Mango Kraftform Plus para un trabajo agradable y ergonómico que evita ampollas y callosidades. Zonas de agarre duras para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas garantizan una alta transmisión del par de apriete. Lasertip - para ranurado, Phillips y Pozidriv - muerde literalmente la cabeza del tornillo y evita así cualquier deslizamiento fuera de la cabeza del tornillo. ",Take it easy", Buscador de herramientas: codificación por colores según perfil y tamaño. La función antideslizamiento evita que rueden en el lugar de trabajo.

Artículo No. 2W435112
Aislamiento
Embalaje Box
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Número de brocas guía 0
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Embalaje Box
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Número de taladros para madera 0
Número de brocas espirales HSS 0
Número de cortadoras de cable 0
Número de herramientas coaxiales 0
Número de destornilladores de estrella PH 3
Número de destornilladores de estrella PZ 3
Número de sierras de corona 0
Número de herramientas de acabado de cable de fibra óptica 0
Número de brocas huecas 0
Número de llaves de estrella 0
Número de destornilladores de ranura 3
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves fijas 0
Número de brocas para piedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de destornilladores Torx 5
Número total de herramientas 14
Número de limas 0
Cantidad de herramientas de medición 0
Diseño de agarre Otro
Número de alicates 0
Número de llaves combinadas 0
Número de llaves hexagonales 0
Número de llaves ajustables 0
Número de puntas de inserción 0
Número de herramientas de prueba 0
Número de carracas 0
Número de barras 0
Número de cinceles y punzones 0
Número de martillos 0
Número de herramientas multifunción 0
Número de sierras 0
Marca Wera
Codigo SA 82054000
Type Phillips/Pozidriv/Torx/Slotted Screwdriver Set

Descripción

Kraftform Big Pack 300, 14 piezas 3x 350 PH Destornillador para tornillos Phillips: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm, PH 3x150 mm 3x 355 PZ Destornillador para tornillos Pozidriv: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm, PZ 3x150 mm 5x 367 Destornillador para tornillos TORX®: TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 30x115 mm 1x 334 Destornillador para tornillos de ranura: 1,2 x 6,5 x 150 mm 2x 335 Destornillador para tornillos de ranura: 0,8x4x100 mm, 0,6x3,5x100 mm 2x Gradilla para destornilladores Kraftform: 190 x 50 mmCompleto juego de destornilladores con todos los destornilladores que necesita el profesional. Mango Kraftform Plus para un trabajo agradable y ergonómico que evita ampollas y callosidades. Zonas de agarre duras para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas garantizan una alta transmisión del par de apriete. Lasertip - para ranurado, Phillips y Pozidriv - muerde literalmente la cabeza del tornillo y evita así cualquier deslizamiento fuera de la cabeza del tornillo. ",Take it easy", Buscador de herramientas: codificación por colores según perfil y tamaño. La función antideslizamiento evita que rueden en el lugar de trabajo.

Números de artículo

Artículo No. 2W435112
EAN 4013288163622
UBB 500643291833
UNSPSC 27111728
Artículo del fabricante nr 05105630001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.