text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform 2go 300 KRAFTFORM2GO 300 11 piezas


Kraftform 2go 300, 11 piezas 1x Wera 2go 4 Carcaj de herramientas: 165 x 105 mm 2x 350 PH Destornillador para tornillos Phillips: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 2x 355 PZ Destornillador para tornillos Pozidriv: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 5x 367 Destornillador para tornillos TORX®: TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 30x115 mm 2x 334 SK Destornillador para tornillos de ranura: 0,8x4,5x90 mm, 1,2x7x125 mm11 Destornilladores Kraftform, con ",Take it easy", Toolfinder, en el carcaj Wera 2go 4, viene con un elemento de separación ajustable para seccionamiento individual.

Artículo No. 2K850240
Aislamiento
Embalaje Bag
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Número de brocas guía 0
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Embalaje Bag
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Número de taladros para madera 0
Número de brocas espirales HSS 0
Número de cortadoras de cable 0
Número de herramientas coaxiales 0
Número de destornilladores de estrella PH 2
Número de destornilladores de estrella PZ 2
Número de sierras de corona 0
Número de herramientas de acabado de cable de fibra óptica 0
Número de brocas huecas 0
Número de llaves de estrella 0
Número de destornilladores de ranura 2
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves fijas 0
Número de brocas para piedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de destornilladores Torx 5
Número total de herramientas 11
Número de limas 0
Cantidad de herramientas de medición 0
Diseño de agarre Otro
Número de alicates 0
Número de llaves combinadas 0
Número de llaves hexagonales 0
Número de llaves ajustables 0
Número de puntas de inserción 0
Número de herramientas de prueba 0
Número de carracas 0
Número de barras 0
Número de cinceles y punzones 0
Número de martillos 0
Número de herramientas multifunción 0
Número de sierras 0
Marca Wera
Codigo SA 8205400000
Type Screwdriver Set

Descripción

Kraftform 2go 300, 11 piezas 1x Wera 2go 4 Carcaj de herramientas: 165 x 105 mm 2x 350 PH Destornillador para tornillos Phillips: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 2x 355 PZ Destornillador para tornillos Pozidriv: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 5x 367 Destornillador para tornillos TORX®: TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 30x115 mm 2x 334 SK Destornillador para tornillos de ranura: 0,8x4,5x90 mm, 1,2x7x125 mm11 Destornilladores Kraftform, con ",Take it easy", Toolfinder, en el carcaj Wera 2go 4, viene con un elemento de separación ajustable para seccionamiento individual.

Números de artículo

Artículo No. 2K850240
EAN 4013288187833
UBB 500673268719
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05004313001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.