text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kompakt 40 Juego de puntas hexagonales, ranuradas, Phillips y Pozidriv en estuche 7 piezas


Kraftform Kompakt 40, 7 piezas 1x 816 R Destornillador de apriete rápido con portabrocas Rapidaptor: 1/4", x 119 mm 2x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm 2x 855/4 Z bits: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm 2x 800/4 Z bits: 1x5,5x89 mm, 1,2x6,5x89 mm 1x tira autoadherente 70: 50 x 70 mmBolsa con puntas de 89 mm de longitud. Incluye portabrocas Kraftform 816 R con portabrocas rápido Rapidaptor y mango Kraftform multicomponente para trabajar con poca fatiga.

Artículo No. 1E889956
Embalaje Bag
Número de bits PH (cruceta) 2
Número de puntas PZ (cruceta) 2
Número de puntas Torx 0
Número de puntas ranura 2
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Bag
Número de bits PH (cruceta) 2
Número de puntas PZ (cruceta) 2
Número de puntas Torx 0
Número de puntas ranura 2
Número de puntas total 6
Con soporte magnético No
Número de puntas hexágono interior 0
Número de puntas TriWing 0
Número de puntas dos agujeros 0
Con carraca No
Número de puntas cuadrado interior (Robertson) 0
Con empuñadura
Marca Wera
Codigo SA 82079030
Model Kraftform Kompakt 40

Descripción

Kraftform Kompakt 40, 7 piezas 1x 816 R Destornillador de apriete rápido con portabrocas Rapidaptor: 1/4", x 119 mm 2x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm 2x 855/4 Z bits: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm 2x 800/4 Z bits: 1x5,5x89 mm, 1,2x6,5x89 mm 1x tira autoadherente 70: 50 x 70 mmBolsa con puntas de 89 mm de longitud. Incluye portabrocas Kraftform 816 R con portabrocas rápido Rapidaptor y mango Kraftform multicomponente para trabajar con poca fatiga.

Números de artículo

Artículo No. 1E889956
EAN 4013288096319
UBB 500643546293
UNSPSC 27112836
Artículo del fabricante nr 05059298001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.