text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kompakt 20 A Juego de puntas hexagonales/ranuradas/ Phillips/ Pozidriv en estuche 1/4» Hex 7 piezas


Kraftform Kompakt 20 A, 7 piezas 1x 889/4 R Porta-puntas universal Rapidaptor: 1/4", x 100 mm 2x 851/1 Z puntas: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Z bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 800/1 Z bits: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mmLas herramientas compactas de Wera permiten trabajar tanto con herramientas manuales como eléctricas al mismo tiempo. El sistema de mang

Artículo No. 3L546463
Embalaje Otro
Número de bits PH (cruceta) 2
Número de puntas PZ (cruceta) 2
Número de puntas Torx 0
Número de puntas ranura 2
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Otro
Número de bits PH (cruceta) 2
Número de puntas PZ (cruceta) 2
Número de puntas Torx 0
Número de puntas ranura 2
Número de puntas total 6
Con soporte magnético No
Número de puntas hexágono interior 0
Número de puntas TriWing 0
Número de puntas dos agujeros 0
Con carraca No
Número de puntas cuadrado interior (Robertson) 0
Con empuñadura
Marca Wera
Model Kraftform Kompakt 20A

Descripción

Kraftform Kompakt 20 A, 7 piezas 1x 889/4 R Porta-puntas universal Rapidaptor: 1/4", x 100 mm 2x 851/1 Z puntas: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Z bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 800/1 Z bits: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mmLas herramientas compactas de Wera permiten trabajar tanto con herramientas manuales como eléctricas al mismo tiempo. El sistema de mango/cuchilla intercambiable en un diseño compacto con varias puntas de cuchilla en el mínimo espacio hace que el usuario sea más móvil y flexible. Adecuado para brocas con cabeza hexagonal de según DIN ISO 1173-C 6.3 y E 6.3 (ISO 1173) y para las series de conexión 1 y 4 de Wera. Se suministra con adaptador, bayoneta y tecnología Rapidaptor. Mango Kraftform con función antideslizamiento, multicomponente para un atornillado especialmente ergonómico. Almacén integrado para guardar las puntas. De este modo, el juego sustituye a un juego de destornilladores de 6 piezas y reduce al mínimo el equipamiento necesario. La hoja de bayoneta telescópica -que puede bajarse en el mango- junto con el portabrocas de cierre rápido permiten un trabajo manual rápido incluso en situaciones de montaje reducidas cuando la hoja está retraída. La hoja puede extenderse simplemente accionando el casquillo de cierre. El soporte de bayoneta puede utilizarse entonces como un destornillador completo. La hoja de bayoneta puede extraerse y utilizarse como adaptador para herramientas eléctricas, pero también puede retraerse de nuevo a su posición original.

Números de artículo

Artículo No. 3L546463
EAN 4013288100528
UBB 500643544629
UNSPSC 27112836
Artículo del fabricante nr 05051019001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.