text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave dinamométrica de Wera Click-Torque C 1 1/2 pulgadas 10-50 Nm


Artículo No. 8C962625
Aislamiento No
Electrónica No
Longitud total (mm) 360
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 10 - 50
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica No
Longitud total (mm) 360
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 10 - 50
Anchura del cabezal (mm) 25
Variable de corrección coherente
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Ajuste del tamaño del escalón (Nm) 0.25
División de la escala de precisión (Nm) 0.25
Con extensión
Con extensión No
Modelo destornillador No
Altura del cabezal (mm) 16.5
Con escala
Probado por VDE No
Marca Wera
Codigo SA 82041100
Type Torque Wrench

Números de artículo

Artículo No. 8C962625
EAN 4013288193216
UBB 500686599407
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05075620001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.