text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA KK ZYKLOP MS1 METAL/SPEED 1/4 8PC


Kraftform Kompakt Zyklop MS1 Metal/Speed 1/4",, 8 piezas 1x 8000 A Carraca Zyklop Speed con accionamiento 1/4",: 1/4", x 152 mm 1x 8004 A Carraca de metal Zyklop con palanca de conmutación y accionamiento de 1/4",: 1/4", x 141 mm 1x 8796 LA Alargadera Zyklop ",flexible-lock", con casquillo de giro libre, larga, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 LA Alargader

Artículo No. 8O779022
Embalaje Bag
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Bag
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Número de taladros para madera 0
Número de brocas espirales HSS 0
Número de cortadoras de cable 0
Número de herramientas coaxiales 0
Número de destornilladores de estrella PH 0
Número de destornilladores de estrella PZ 0
Número de sierras de corona 0
Número de herramientas de acabado de cable de fibra óptica 0
Número de brocas huecas 0
Número de llaves de estrella 0
Número de destornilladores de ranura 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves fijas 0
Número de brocas para piedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de destornilladores Torx 0
Número total de herramientas 8
Número de limas 0
Cantidad de herramientas de medición 0
Número de alicates 0
Número de llaves combinadas 0
Número de llaves hexagonales 0
Número de llaves ajustables 0
Número de puntas de inserción 0
Número de herramientas de prueba 0
Número de carracas 2
Número de barras 0
Número de cinceles y punzones 0
Número de martillos 0
Número de herramientas multifunción 0
Número de sierras 0
Marca Wera
Type Tool Set

Descripción

Kraftform Kompakt Zyklop MS1 Metal/Speed 1/4",, 8 piezas 1x 8000 A Carraca Zyklop Speed con accionamiento 1/4",: 1/4", x 152 mm 1x 8004 A Carraca de metal Zyklop con palanca de conmutación y accionamiento de 1/4",: 1/4", x 141 mm 1x 8796 LA Alargadera Zyklop ",flexible-lock", con casquillo de giro libre, larga, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 LA Alargadera Zyklop con manguito de giro libre, larga, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 SA Extensión Zyklop con manguito de giro libre, corta, 1/4",: 1/4", x 75 mm 1x 8784 A1 Adaptador de puntas Zyklop, 1/4",: 1/4", x 37 mm 1x 8794 A Alargador Zyklop con manguito de giro libre, 1/4",: 1/4", x 56 mm 1x 8795 A Articulación universal Zyklop, 1/4",: 1/4", x 35,5 mmJuego de carraca compacto con 2 carracas de , Zyklop Speed y Zyklop Metal con palanca de conmutación, así como 6 accesorios. Carraca Zyklop Speed con diseño de volante de inercia y manguito de giro libre de fácil agarre para altas velocidades de trabajo, cabeza de carraca de giro libre, bloqueo predefinido a 0° y 90° a izquierda y derecha, así como a 15° desde 90° hacia el interior, puede utilizarse como atornillador convencional en su posición de 0°, bloqueo seguro de las tomas también en la posición de atornillado, conmutación izquierda/derecha, dentado fino, pequeño ángulo de retorno de 5°, mango Kraftform multicomponente para trabajar con poca fatiga. Carraca Zyklop Metal con palanca de conmutación, Carraca Zyklop Metal con palanca de conmutación, diseño delgado para trabajar incluso en espacios muy reducidos, los 72 dientes de dentado fino permiten un pequeño ángulo de retorno de 5°, palanca de conmutación para cambiar cómodamente de dirección, función de bloqueo seguro del vaso, carraca totalmente metálica forjada (acero al cromo-molibdeno) para una robustez especialmente alta y una larga vida útil, disposición increíblemente compacta: muchas herramientas en un espacio mínimo, caja textil extremadamente compacta, muy robusta y duradera, se puede colocar en posición vertical en la estantería del taller para un almacenamiento ordenado, se puede colocar sobre superficies delicadas gracias al material textil exterior, poco peso y volumen para una movilidad simplificada.

Números de artículo

Artículo No. 8O779022
EAN 4013288178633
UBB 500643556839
UNSPSC 27112836
Artículo del fabricante nr 05135949001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.