text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA KK ZYKLOP MINI 2 26PC


Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2, 27 piezas 1x 8001 A Carraca : 1/4", x 87 mm 1x 8005 Carraca Zyklop Mini 2: 107 mm 1x 813 Destornillador para tornillos: 1/4", x 78 mm 1x 870/1 Adaptador: 1/4", x 25 mm 2x 851/1 Puntas Z: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Puntas Z: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 6x 867/1 Puntas TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25

Artículo No. 7I975331
Embalaje Bag
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista
Número de brocas guía 0
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Bag
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Número de taladros para madera 0
Número de brocas espirales HSS 0
Número de cortadoras de cable 0
Número de herramientas coaxiales 0
Número de destornilladores de estrella PH 0
Número de destornilladores de estrella PZ 0
Número de sierras de corona 0
Número de herramientas de acabado de cable de fibra óptica 0
Número de brocas huecas 0
Número de llaves de estrella 0
Número de destornilladores de ranura 0
Número de llaves de vaso 9
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves fijas 0
Número de brocas para piedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de destornilladores Torx 0
Número total de herramientas 27
Número de limas 0
Cantidad de herramientas de medición 0
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Número de alicates 0
Número de llaves combinadas 0
Número de vasos Torx 6
Número de vasos hexagonales 13
Número de llaves hexagonales 0
Número de llaves ajustables 0
Número de puntas de inserción 14
Número de herramientas de prueba 0
Número de carracas 2
Número de barras 0
Número de cinceles y punzones 0
Número de martillos 0
Número de herramientas multifunción 0
Número de sierras 0
Con carraca
Marca Wera
Type Tool Set

Descripción

Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2, 27 piezas 1x 8001 A Carraca : 1/4", x 87 mm 1x 8005 Carraca Zyklop Mini 2: 107 mm 1x 813 Destornillador para tornillos: 1/4", x 78 mm 1x 870/1 Adaptador: 1/4", x 25 mm 2x 851/1 Puntas Z: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Puntas Z: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 6x 867/1 Puntas TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 4x 840/1 Puntas Z: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm 9x 8790 FA Zócalo Zyklop con accionamiento 1/4", y Hexágono 11: 4 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm 1x tira autoadherente 120: 120 x 50 mmRachas y tornillos en formato Kraftform Kompakt. Estas carracas de acero forjado, Zyklop Mini 1 y 2, combinan un diseño de filigrana con una increíble robustez. Para un atornillado especialmente rápido en situaciones de trabajo reducidas. Zyklop Mini 1 o Zyklop Mini 2 pueden utilizarse siempre que el atornillado con herramientas eléctricas o herramientas manuales convencionales sea inviable por falta de espacio. 1 carraca de puntas Zyklop Mini 1, adecuada para la toma de puntas con accionamiento de cabeza hexagonal de según DIN ISO 1173-C 6.3 y E 6.3 y series de conexión de Wera 1 y 4, también es posible utilizar vasos de acoplando el adaptador de Wera 870/1. 1 carraca de vaso Zyklop Mini 2, adecuada para el montaje directo de vasos especiales Wera Zyklop 8790 FA.

Números de artículo

Artículo No. 7I975331
EAN 4013288182180
UBB 500643556672
UNSPSC 27112836
Artículo del fabricante nr 05135918001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.