text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA KK SH 1 25PC


Kraftform Kompakt SH 1 PlumbKit, 25 piezas 2x 6000 Joker Llaves combinadas de carraca: 10x159 mm, 13x177 mm 1x 8000 A Carraca de velocidad Zyklop con accionamiento de 1/4",: 1/4", x 152 mm 3x 8790 HMA Zyklop 1/4", llave de vaso: 7x23 mm, 10x23 mm, 13x23 mm 1x 8784 A1 Adaptador de puntas Zyklop, 1/4",: 1/4", x 37 mm 6x 867/4 TORX® HF Puntas con función d

Artículo No. 3B831509
Embalaje Bag
Juego de mecánico de calefacción y sanitario
Juego de electricista No
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Bag
Juego de mecánico de calefacción y sanitario
Juego de electricista No
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Número de taladros para madera 0
Número de brocas espirales HSS 0
Número de cortadoras de cable 0
Número de herramientas coaxiales 0
Número de destornilladores de estrella PH 0
Número de destornilladores de estrella PZ 0
Número de sierras de corona 0
Número de herramientas de acabado de cable de fibra óptica 0
Número de brocas huecas 0
Número de llaves de estrella 0
Número de destornilladores de ranura 4
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves de vaso 3
Número de llaves fijas 0
Número de brocas para piedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de destornilladores Torx 0
Número total de herramientas 25
Número de limas 0
Cantidad de herramientas de medición 0
Número de alicates 0
Número de llaves combinadas 1
Número de llaves hexagonales 0
Número de llaves ajustables 0
Número de puntas de inserción 12
Número de herramientas de prueba 0
Número de carracas 1
Número de barras 0
Número de cinceles y punzones 0
Número de martillos 0
Número de herramientas multifunción 0
Número de sierras 0
Marca Wera
Type Tool Set

Descripción

Kraftform Kompakt SH 1 PlumbKit, 25 piezas 2x 6000 Joker Llaves combinadas de carraca: 10x159 mm, 13x177 mm 1x 8000 A Carraca de velocidad Zyklop con accionamiento de 1/4",: 1/4", x 152 mm 3x 8790 HMA Zyklop 1/4", llave de vaso: 7x23 mm, 10x23 mm, 13x23 mm 1x 8784 A1 Adaptador de puntas Zyklop, 1/4",: 1/4", x 37 mm 6x 867/4 TORX® HF Puntas con función de sujeción: 2x TX 20x50 mm, 2x TX 25x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm 2x 851/4 Z puntas: PH 2x89 mm, PH 1x89 mm 4x 840/4 Puntas Z: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm 1x 247 Comprobador de fase unipolar: 0,5 x 3 x 70 mm 1x 160 iS VDE Destornillador aislado con diámetro de hoja reducido para tornillos de ranura: 0,6 x 3,5 x 100 mm 1x 160 i VDE Destornillador aislado para tornillos de ranura: 1 x 5,5 x 125 mm 1x 932 A Destornillador para tornillos de ranura: 1,2 x 7 x 125 mm 2x 395 HO Destornillador de tuerca: 10x90 mm, 13x90 mmJuego de herramientas compacto con las 25 herramientas de atornillado más importantes para aplicaciones de fontanería y calefacción. Incluye 2 llaves fijas JOKER, la carraca Zyklop de y accesorios, 6 puntas de 89 mm, 5 destornilladores multicomponente Kraftform Plus y comprobador de fases unipolar. Dos llaves combinadas de carraca JOKER con placa de sujeción especial contra deslizamiento/pérdida del tornillo y mayor transmisión del par de apriete, 1 carraca Zyklop 8000 A (1/4",) para un trabajo rápido y potente, 3 vasos Zyklop 8790 HMA para uso manual y con herramientas eléctricas, 1 adaptador Zyklop 8784 A1 para puntas, 6 puntas TORX® HF 867/4 con función de sujeción para tornillos TORX® para un transporte seguro sin pérdida de los tornillos, las puntas Wera 867/4 TX HF también son adecuadas para tornillos Würth ASSY así como para tornillos Altenloh SPAX T-STAR plus, 1 comprobador de fase unipolar 247, 2 destornilladores de ranura Kraftform de la serie 100 160 i y 160 iS para trabajos seguros de hasta 1.000 voltios (160 iS con diámetro de vástago reducido y protección aislante integrada para alcanzar y accionar tornillos y elementos de resorte situados a baja altura), 1 destornillador de cincel Kraftform 932 A (de ranura) con hoja hexagonal que se extiende hasta el mango y caperuza de impacto integrada para trabajos de atornillado y cincelado más sencillos, 2 atornilladores de tuercas 395 HO con vástago hueco para apretar o aflojar tornillos en pernos largos, así como tornillos agarrotados. ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores según perfiles y sello de tamaño - para un acceso sencillo y rápido a la herramienta necesaria.

Números de artículo

Artículo No. 3B831509
EAN 4013288170132
UBB 500643550220
UNSPSC 27111728
Artículo del fabricante nr 05135927001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.