Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1, 11 piezas 1x 1013 Kraftform Micro ESD Destornillador de puntas: 97 mm 3x 851/9 C J PH bits, media luna: PH 00 x 44x1,8 mm, PH 0 x 44x2 mm, PH 1 x 44x3 mm 2x 867/9 C Puntas TORX®, media luna: TX 5x44 mm, TX 6x44 mm 3x 800/9 C puntas: 0,23x1,5x44 mm, 0,40x2x44 mm, 0,50x3x44 mm 2x 840/9 C puntas Hex-Plus: 1,5x44 mm, 2x44 mmKraftform Kompakt Micro set para trabajos mecánicos de precisión. Adecuado para la toma de puntas con accionamiento de media luna de 4 mm (Wera serie 9) y puntas con accionamiento HIOS de 4 mm (Wera serie 21). Resistencia eléctrica superficial de = 10<,sup>9<,/sup> Ohm para una protección segura contra cargas electrostáticas. Fabricadas según DIN EN 61340-5-1. Mango compacto/sistema de cuchillas intercambiables para un cambio rápido de las cuchillas. Empuñadura Kaftform Micro con capuchón giratorio y zona de giro libre para un giro rápido, lo que hace innecesario cualquier laborioso reposicionamiento de los dedos. Zona de potencia con zonas blandas integradas para la transmisión de un mayor par de apriete y afloje. Zona de precisión directamente encima de la hoja para el ángulo correcto para trabajos de ajuste. Puntas para trabajos con herramientas manuales y eléctricas. Fijación rápida de la broca: basta con introducir la broca en el inserto para obtener un bloqueo automático y un ajuste seguro. Para cambiar la broca, basta con empujar el manguito hacia delante y extraerla. Manguito de giro libre para un guiado sencillo de la herramienta durante el proceso de atornillado. Puntas adecuadas tanto para operaciones manuales como con herramientas eléctricas con atornilladores eléctricos (por ejemplo, HIOS, Delvo, Sehan). Aplicaciones, por ejemplo, en smartphones, teléfonos móviles, cámaras, electrodomésticos, en laboratorios dentales y consultas odontológicas.