text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kompakt 60 ESD Juego de puntas Hex/SL/PH/PZ/Torx-Plus/Hex-Plus en estuche 1/4» Hex 17 piezas


Kraftform Kompakt 60 ESD, 17 piezas 1x 816 R ESD Destornillador de punta, no magnético: 1/4", x 119 mm 3x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 3x 855/4 Z bits: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm 5x 867/4 Z Puntas TORX® BO con agujero: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 4x 840/4 Z brocas: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm

Artículo No. 6L408406
Embalaje Bag
Número de bits PH (cruceta) 3
Número de puntas PZ (cruceta) 3
Número de puntas Torx 0
Número de puntas ranura 1
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Bag
Número de bits PH (cruceta) 3
Número de puntas PZ (cruceta) 3
Número de puntas Torx 0
Número de puntas ranura 1
Número de puntas total 16
Con soporte magnético No
Número de puntas hexágono interior 4
Número de puntas TriWing 0
Número de puntas dos agujeros 0
Con carraca No
Número de puntas cuadrado interior (Robertson) 0
Con empuñadura
Model Kraftform Kompakt 60 ESD

Descripción

Kraftform Kompakt 60 ESD, 17 piezas 1x 816 R ESD Destornillador de punta, no magnético: 1/4", x 119 mm 3x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 3x 855/4 Z bits: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm 5x 867/4 Z Puntas TORX® BO con agujero: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 4x 840/4 Z brocas: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm 1x 800/4 Z bits: 1 x 5,5 x 89 mmHerramienta de Wera con seguridad ESD. 16 puntas. Incluye 2 portapuntas 816 R ESD, multicomponente para altas velocidades de trabajo y atornillado especialmente ergonómico. Protección fiable contra energía electrostática y daños asociados. Juego compacto que permite trabajar tanto con herramientas manuales como eléctricas. Clasificación sencilla según perfil y tamaño, fácil extracción y reinserción de la punta, con clip para cinturón, 18 piezas.

Números de artículo

Artículo No. 6L408406
EAN 4013288183934
UBB 500643547028
UNSPSC 27112836
Artículo del fabricante nr 05051043001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.