text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA KK 28 SB


Kraftform Kompakt 28 SB, 6 piezas 2x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Z bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 800/1 Z bits: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mmHerramientas compactas de Wera con mango Kraftform multicomponente para altas velocidades de trabajo y un atornillado especialmente ergonómico. Almacén de puntas integrado en el mango, para guardar

Artículo No. 0G785562
Embalaje Box
Longitud (mm) 25
Magnético
Número de bits PH (cruceta) 2
Número de puntas PZ (cruceta) 0
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Box
Longitud (mm) 25
Magnético
Número de bits PH (cruceta) 2
Número de puntas PZ (cruceta) 0
Número de puntas Torx 0
Número de puntas ranura 2
Número de puntas total 6
Con soporte magnético
Número de puntas hexágono interior 0
Número de puntas TriWing 0
Número de puntas dos agujeros 0
Tamaño inserción broca 1/4 pulgada
Tamaño inserción broca (mm) 6.3
Con carraca No
Número de puntas cuadrado interior (Robertson) 0
Con empuñadura
Marca Wera
Model Kraftform Kompakt 28
Type Bit Set

Descripción

Kraftform Kompakt 28 SB, 6 piezas 2x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Z bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 800/1 Z bits: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mmHerramientas compactas de Wera con mango Kraftform multicomponente para altas velocidades de trabajo y un atornillado especialmente ergonómico. Almacén de puntas integrado en el mango, para guardar 6 puntas. La hoja de bayoneta puede retraerse para situaciones de atornillado estrechas. El potente imán permanente garantiza un ajuste perfecto de las puntas.

Números de artículo

Artículo No. 0G785562
EAN 4013288138927
UBB 500643545873
UNSPSC 27112836
Artículo del fabricante nr 05073240001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.