text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA KK 27 RA


Kraftform Kompakt 27 RA 1 SB, 6 piezas 2x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Z bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 800/1 Z bits: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mmHerramienta compacta de Wera con mango Kraftform multicomponente para altas velocidades de trabajo y un atornillado especialmente ergonómico. Almacén de puntas integrado en el mango. Incluye ca

Cikkszám 9Z658013
Embalaje Box
Longitud (mm) 25
Magnético
Número de bits PH (cruceta) 2
Número de puntas PZ (cruceta) 2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Embalaje Box
Longitud (mm) 25
Magnético
Número de bits PH (cruceta) 2
Número de puntas PZ (cruceta) 2
Número de puntas Torx 0
Número de puntas ranura 2
Número de puntas total 6
Con soporte magnético
Número de puntas hexágono interior 0
Número de puntas TriWing 0
Número de puntas dos agujeros 0
Tamaño inserción broca 1/4 pulgada
Tamaño inserción broca (mm) 6.3
Con carraca No
Número de puntas cuadrado interior (Robertson) 0
Con empuñadura No
Marca Wera
Model Kraftform Kompakt 27 RA 1
Type Bit Set

Leírás

Kraftform Kompakt 27 RA 1 SB, 6 piezas 2x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Z bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 800/1 Z bits: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mmHerramienta compacta de Wera con mango Kraftform multicomponente para altas velocidades de trabajo y un atornillado especialmente ergonómico. Almacén de puntas integrado en el mango. Incluye carraca: de paso fino para un ángulo de retorno pequeño, anillo de conmutación (derecha, fija, izquierda), par de apriete máximo de hasta 50 Nm, hoja hexagonal con alojamiento de vasos hexagonales de , casquillo inoxidable, imán permanente fuerte.

Cikkszámok

Cikkszám 9Z658013
EAN 4013288156051
UBB 500643545469
UNSPSC 27112836
Gyártó cikksz 05073660001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.