text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA KK 22


Kraftform Kompakt 22 con estuche, 7 piezas 1x 889/4 R Rapidaptor Portapuntas universal: 1/4", x 100 mm 3x 855/1 Z bits: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm 3x 867/1 Puntas TORX®: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 1x tira autoadherente 70: 50 x 70 mmLas herramientas compactas de Wera permiten trabajar tanto con herramientas manuales como eléctricas al mismo ti

Artículo No. 5R312059
Embalaje Bag
Longitud (mm) 25
Cabezal de cambio rápido
Número de bits PH (cruceta) 0
Número de puntas PZ (cruceta) 3
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Bag
Longitud (mm) 25
Cabezal de cambio rápido
Número de bits PH (cruceta) 0
Número de puntas PZ (cruceta) 3
Número de puntas Torx 3
Número de puntas ranura 0
Número de puntas total 6
Con soporte magnético No
Número de puntas hexágono interior 0
Número de puntas TriWing 0
Número de puntas dos agujeros 0
Tamaño inserción broca (mm) 6.3
Con carraca No
Número de puntas cuadrado interior (Robertson) 0
Con empuñadura
Marca Wera
Model Kraftform Kompakt 22
Type Bit Set

Descripción

Kraftform Kompakt 22 con estuche, 7 piezas 1x 889/4 R Rapidaptor Portapuntas universal: 1/4", x 100 mm 3x 855/1 Z bits: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm 3x 867/1 Puntas TORX®: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 1x tira autoadherente 70: 50 x 70 mmLas herramientas compactas de Wera permiten trabajar tanto con herramientas manuales como eléctricas al mismo tiempo. El sistema de mango/cuchilla intercambiable en un diseño compacto con varias puntas de cuchilla en el mínimo espacio hace que el usuario sea más móvil y flexible. Adecuado para brocas con cabeza hexagonal de según DIN ISO 1173-C 6.3 y E 6.3 (ISO 1173) y para las series de conexión 1 y 4 de Wera. Se suministra con adaptador, bayoneta y tecnología Rapidaptor. Mango Kraftform con función antideslizamiento, multicomponente para un atornillado especialmente ergonómico. Almacén de puntas integrado. La hoja telescópica de bayoneta, que se puede bajar en el mango, junto con el portabrocas de cierre rápido, permite un trabajo manual rápido incluso en situaciones de montaje reducidas cuando la hoja está retraída. La hoja puede extenderse simplemente accionando el casquillo de bloqueo. El soporte de bayoneta puede utilizarse entonces como un destornillador completo. La hoja de bayoneta puede extraerse y utilizarse como adaptador para herramientas eléctricas, pero también puede retraerse de nuevo a su posición original. Incluye una práctica funda para el cinturón.

Números de artículo

Artículo No. 5R312059
EAN 4013288098924
UBB 500643544884
UNSPSC 27112836
Artículo del fabricante nr 05051023001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.