text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Juego grande de puntas IMPAKTOR Diamante 1/4 pulgada T 30 longitud 25 mm DIN ISO 1173


Artículo No. 6X339822
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 60
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión Otro
Bloqueo de bola No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 30
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 60
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión Otro
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Codigo SA 82079030
Model 15PC BIT-BOX 15 IMPAKTOR TX 30X25
Type Torx Screwdriver Bit

Números de artículo

Artículo No. 6X339822
EAN 4013288187895
UBB 500678969238
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05057776001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.