text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Juego de vasos Belt C Deep 1 6 piezas


Juego de llaves de vaso Belt C Deep 1, 1/2", accionamiento, 6 piezas 6x 8790 HMC Juego de llaves de vaso Deep con 1/2", accionamiento: 10x83 mm, 13x83 mm, 15x83 mm, 16x83 mm, 17x83 mm, 19x83 mm 1x Correa C (correa textil), 6 emplazamiento, sin carga: 45 x 275 mm 1x Cinta autoadherente 30: 30 x 200 mmCorrea textil robusta en el diseño típico de Wera con

Artículo No. 3A405646
Protección de la superficie Otro
Embalaje Bag
Longitud (mm) 64
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Embalaje Bag
Longitud (mm) 64
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Número total de herramientas 6
Con articulación No
Número de vasos hexagonales 6
Para atornillador de impacto No
Con carraca
Probado por VDE No
Marca Wera
Type Socket Spanner Set

Descripción

Juego de llaves de vaso Belt C Deep 1, 1/2", accionamiento, 6 piezas 6x 8790 HMC Juego de llaves de vaso Deep con 1/2", accionamiento: 10x83 mm, 13x83 mm, 15x83 mm, 16x83 mm, 17x83 mm, 19x83 mm 1x Correa C (correa textil), 6 emplazamiento, sin carga: 45 x 275 mm 1x Cinta autoadherente 30: 30 x 200 mmCorrea textil robusta en el diseño típico de Wera con 6 insertos largos de ½", encaje manual y de máquina (sin impacto) en un espacio reducido. Un mecanismo de giro más suave garantiza una sujeción segura y una fácil extracción de las hembrillas. Incluye mosquetón para enganchar a trabillas de cinturón o bolsas. Con dorso de vellón y tiras autoadherentes para una fijación sencilla, p. ej. en la pared, estantería, carro de taller o en el sistema de transporte de herramientas Wera 2go. Insertos largos de ½",llave de vaso manual y mecánica (ISO 2725 parte 3) de Wera para el uso en el trabajo manual y a máquina (sin impacto) incluso con atornilladuras bajas y varillas roscadas salientes. Con ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores según tamaño - para localizar fácil y rápidamente la herramienta necesaria. Fácil de agarrar incluso con las manos grasientas. Con perfil hexagonal y ranura para bolas. El perfil hexagonal permite la transmisión de fuerzas elevadas y ejerce menos tensión sobre los bordes de los pernos o cabezas de tornillos que un perfil hexagonal doble. Las carracas de dientes finos también hacen superfluo el uso de un perfil hexagonal doble, incluso en espacios reducidos, gracias a su pequeño ángulo de retorno. Para tornillos hexagonales exteriores y vasos.

Números de artículo

Artículo No. 3A405646
EAN 4013288210708
UBB 500713654779
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05004565001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.