text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Juego de vasos Belt A Imperial 1 9 piezas

Entrega en 3 semanas

Cinturón A Imperial 1 Juego de llaves de vaso Zyklop In-Hex-Plus con función de sujeción, 1/4", accionamiento, 9 piezas 3x 8740 A Llave de vaso Zyklop, 1/4", accionamiento: 5/64",x28 mm, 3/32",x28 mm, 7/64",x28 mm 6x 8740 A HF Juego de vasos de puntas Zyklop con función de sujeción, 1/4", accionamiento: 1/8",x28 mm, 9/64",x28 mm, 5/32",x28 mm, 3/16",x28

Article number 4P241149
Embalaje Bag
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Número de llaves de vaso 0
Número total de herramientas 9
Tamaño de conexión (mm) 6.35
Packed per 1

Specifications

Embalaje Bag
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Número de llaves de vaso 0
Número total de herramientas 9
Tamaño de conexión (mm) 6.35
Número de casquillos para destornillador 0
Número de vasos Torx 0
Número de vasos hexagonales 9
Marca Wera
Type Zyklop Bit Socket Set

Description

Cinturón A Imperial 1 Juego de llaves de vaso Zyklop In-Hex-Plus con función de sujeción, 1/4", accionamiento, 9 piezas 3x 8740 A Llave de vaso Zyklop, 1/4", accionamiento: 5/64",x28 mm, 3/32",x28 mm, 7/64",x28 mm 6x 8740 A HF Juego de vasos de puntas Zyklop con función de sujeción, 1/4", accionamiento: 1/8",x28 mm, 9/64",x28 mm, 5/32",x28 mm, 3/16",x28 mm, 7/32",x28 mm, 1/4",x28 mm 1x Cinturón A (cinturón textil), 9 posiciones, sin carga: 39 x 238 mm 1x cinta autoadherente 30: 30 x 200 mmCinta textil robusta de diseño típico de Wera con 8 alojamientos para puntas in-hex que ocupan un espacio mínimo. El mecanismo Twist to Unlock garantiza un ajuste seguro y una extracción sencilla de los vasos. Viene con ",Take it easy", Buscador de herramientas con codificación por colores según el tamaño para poder seleccionar la herramienta adecuada de forma fácil y rápida. Incluye un mosquetón para sujetarla con seguridad a la trabilla del cinturón o al bolsillo. Se suministra con un reverso no tejido y tiras autoadherentes para una fijación sencilla, p. ej., a una pared, estantería, carro de herramientas y al sistema de transporte de herramientas Wera 2go.

Article numbers

Article number 4P241149
EAN 4013288194992
UBB 500686595280
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  05003884001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.