Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek)
Zestaw rowerowy 3, 41 części 1x 8001 A Grzechotka do bitów : 1/4", x 87 mm 1x 813 Wkrętak do bitów: 1/4", x 78 mm 1x 889/4/1 K Uniwersalny uchwyt do bitów Rapidaptor: 1/4", x 50 mm 1x 870/1 Adapter: 1/4", x 25 mm 7x 8790 HMA Zyklop 1/4", nasad: 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 13x23 mm, 15x23 mm 4x 851/1 Bity TZ: PH 1x25 mm, 2x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 9x 867/1 TZ TORX® bity: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, 2x TX 20x25 mm, 2x TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 3x 800/1 Bity TZ: 0,5x4x25 mm, 0,6x4,5x25 mm, 1x5,5x25 mm 7x 840/1 Końcówki Z: 2x25 mm, 2,5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm 5x 842/1 Końcówki Z: 2,5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm 1x 9502 Podnośnik do opon z mocowaniem końcówek: 105 mm 1x 9503 Podnośnik do opon z wypychaczem zaworów: 105 mm 1x Pasek mocujący Hook and Loop 120: 120 x 50 mmZestaw narzędzi rowerowych z grzechotką, bitami, nasadkami i uchwytem na bity w kompaktowej obudowie. Idealny jako uniwersalny towarzysz przy różnych wyzwaniach związanych z wkręcaniem. Wysokiej jakości uchwyt na bity z rękojeścią Kraftform Plus zapewnia wygodną i ergonomiczną pracę, zapobiegając powstawaniu pęcherzy i zrogowaceń. Twarde strefy uchwytu zapewniają wysoką prędkość roboczą, a miękkie strefy uchwytu przenoszą wysoki moment obrotowy. Grzechotka do szybkiej pracy, gdy przykręcanie za pomocą maszyny lub konwencjonalnego narzędzia ręcznego nie jest możliwe z powodu braku miejsca. Szybkie przełączanie z lewej na prawą stronę i odwrotnie za pomocą dźwigni przełączającej. Szybkie obracanie (kciukiem) nad rowkowaną głowicą grzechotki. Łatwa obsługa nawet jedną ręką. Ergonomiczna głowica/dźwignia zapadkowa: Geometria Kraftform z idealnie ukształtowanymi powierzchniami styku dla palców. Bezpośredni uchwyt bitów w głowicy grzechotki i najmniejsza konstrukcja narzędzia umożliwiają pracę na niewielkiej wysokości. Mały kąt powrotu wynoszący 6° dla precyzyjnej pracy. Wytrzymała konstrukcja z kutej matrycowo stali. Momenty obrotowe powyżej 65 Nm. Uchwyt do bitów Rapidaptor z powłoką szybkoobrotową może być używany jako przedłużka, umożliwiając błyskawiczną wymianę bitów jedną ręką bez użycia narzędzi pomocniczych nawet w przypadku najmniejszych rozmiarów bitów. Wytrzymałe bity do uniwersalnych zastosowań. Gniazda ręczne i maszynowe do niemal wszystkich zastosowań. Z wyszukiwarką narzędzi ",Take it easy", z kodowaniem kolorystycznym według rozmiaru - dla łatwego i szybkiego zlokalizowania wymaganego narzędzia. Łatwe do uchwycenia nawet tłustymi dłońmi. Z rowkiem do chwytania kulek. Do zewnętrznych śrub sześciokątnych i nasadek. Wykonany z chromowanego matowo chromowo-wanadowego. Podnośniki do opon z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym umożliwiają bezpieczne zdejmowanie opon z obręczy bez jej uszkodzenia.