text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Juego de Puntas Kraftform Kompakt W1 Wartung KRAFT KOMP W1 35 piezas


Kraftform Kompakt W 1 Mantenimiento, 35 piezas 1x 817 VDE Mango portacuchillas Kraftform: 9 x 98 mm 1x Kraftform Kompakt VDE 60 iS: 0,4 x 2,5 x 154 mm 3x Kraftform Kompakt VDE 60 iS: 0,6x3,5x154 mm, 0,8x4x154 mm, 1x5,5x154 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS: PZ 1x154 mm, PZ 2x154 mm 1x Kraftform Ko

Artículo No. 81618.005.926
Embalaje Bag
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Bag
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Número de taladros para madera 0
Número de brocas espirales HSS 0
Número de cortadoras de cable 0
Número de herramientas coaxiales 0
Número de destornilladores de estrella PH 2
Número de destornilladores de estrella PZ 2
Número de sierras de corona 0
Número de herramientas de acabado de cable de fibra óptica 0
Número de brocas huecas 0
Número de llaves de estrella 0
Número de destornilladores de ranura 5
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves de vaso 8
Número de llaves fijas 0
Número de brocas para piedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de destornilladores Torx 4
Número total de herramientas 35
Número de limas 0
Cantidad de herramientas de medición 0
Número de alicates 0
Número de llaves combinadas 0
Número de llaves hexagonales 0
Número de llaves ajustables 0
Número de puntas de inserción 7
Número de herramientas de prueba 0
Número de carracas 1
Número de barras 0
Número de cinceles y punzones 0
Número de martillos 0
Número de herramientas multifunción 0
Número de sierras 0
Marca Wera
Peso por pieza (g) 300
Type Tool Set

Descripción

Kraftform Kompakt W 1 Mantenimiento, 35 piezas 1x 817 VDE Mango portacuchillas Kraftform: 9 x 98 mm 1x Kraftform Kompakt VDE 60 iS: 0,4 x 2,5 x 154 mm 3x Kraftform Kompakt VDE 60 iS: 0,6x3,5x154 mm, 0,8x4x154 mm, 1x5,5x154 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS: PZ 1x154 mm, PZ 2x154 mm 1x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®: TX 10 x 154 mm 3x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®: TX 15x154 mm, TX 20x154 mm, TX 25x154 mm 1x 1440 Pinza de tornillo: 4,5-6 x 41 mm 1x 247 Comprobador de fase unipolar: 0,5 x 3 x 70 mm 1x 6002 Joker Llave fija doble: 10 x 13 x 167 mm 1x 8000 A Carraca rápida Zyklop con accionamiento 1/4",: 1/4", x 152 mm 1x 8784 A1 Adaptador de puntas Zyklop, 1/4",: 1/4", x 37 mm 1x 8794 SA Alargadera Zyklop con manguito de giro libre, corta, 1/4",: 1/4", x 75 mm 8x 8790 HMA Zyklop 1/4", zócalo: 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x 893/4/1 K Portapuntas universal: 1/4", x 50 mm 2x 855/1 Z puntas: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 4x 840/1 Puntas Z: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm 1x 867/1 Puntas TORX®: TX 25 x 25 mm 1x tira autoadherente 240: 50 x 240 mmJuego de herramientas compacto con las 35 herramientas de atornillar más importantes para trabajos de mantenimiento tanto en interiores como en exteriores. Incluye soporte VDE con 12 hojas VDE, 1 llave fija doble Joker con función de sujeción, tope, ángulo de retorno pequeño y dientes de gran agarre, la increíblemente rápida carraca Zyklop Speed y accesorios, 8 vasos para herramientas manuales y eléctricas, tamaños 5.. 5-13, 1 portapuntas universal, 7 puntas de 25 mm de longitud, 1 pinza para tornillos para sujetar firmemente los tornillos, 1 comprobador de fase unipolar 247, caja textil, muy robusta y duradera, se puede colocar en posición vertical en la estantería del taller para guardarla cómodamente, protección adicional de la superficie gracias al material textil exterior, poco peso y volumen para una movilidad simplificada.

Números de artículo

Artículo No. 81618.005.926
EAN 4013288178336
UBB 500627820607
UNSPSC 27112836
Artículo del fabricante nr 05135926001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.