text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Juego de puntas 1/4 pulgada T 25 longitud 25 mm según DIN ISO 1173-C 6.3 20 puntas/placa


Bit-Box 20 TX, TX 25 x 25 mm, 20 piezas 20x 867/1 puntas TORX®: TX 25 x 25 mmBrocas de alta calidad para tornillos TORX® empotrados en una práctica Bit-Box. Viscosa resistente para uso universal, 1/4", hexágono, apta para soportes según DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No. 4I556631
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 25
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión Otro
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Model 20PC BIT-BOX 20 H TX 25X25
Type Torx Screwdriver Bit

Descripción

Bit-Box 20 TX, TX 25 x 25 mm, 20 piezas 20x 867/1 puntas TORX®: TX 25 x 25 mmBrocas de alta calidad para tornillos TORX® empotrados en una práctica Bit-Box. Viscosa resistente para uso universal, 1/4", hexágono, apta para soportes según DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 4I556631
EAN 4013288188007
UBB 500678971291
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05057773001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.