text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Juego de llaves dinamométricas Click-Torque C 3 Set 2 11 piezas 40-200 Nm 1/2 pulgada


Click-Torque C 3 juego 2 para atornillar cemento, 40-200 Nm, 11 piezas 1x Llave dinamométrica Click-Torque C 3 con carraca reversible, 40-200 Nm: 1/2", x 40-200 Nm 9x 8790 C Llave de vaso Impaktor con accionamiento 1/2",: 13x38 mm, 14x38 mm, 15x38 mm, 16x38 mm, 17x38 mm, 18x38 mm, 19x38 mm, 20x38 mm, 21x38 mm 1x 8894 SC extensión, corta, 1/2",: 1/2", x

Artículo No. 6Q323383
Aislamiento No
Electrónica No
Longitud total (mm) 510
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica No
Longitud total (mm) 510
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Con señal acústica No
Momento de apriete (Nm) 40 - 200
Anchura del cabezal (mm) 43
Variable de corrección coherente No
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Con extensión
Con extensión No
Modelo destornillador No
Altura del cabezal (mm) 18.5
Con escala
Probado por VDE No
Marca Wera
Model C 3 Set 2
Type Torque Set

Descripción

Click-Torque C 3 juego 2 para atornillar cemento, 40-200 Nm, 11 piezas 1x Llave dinamométrica Click-Torque C 3 con carraca reversible, 40-200 Nm: 1/2", x 40-200 Nm 9x 8790 C Llave de vaso Impaktor con accionamiento 1/2",: 13x38 mm, 14x38 mm, 15x38 mm, 16x38 mm, 17x38 mm, 18x38 mm, 19x38 mm, 20x38 mm, 21x38 mm 1x 8894 SC extensión, corta, 1/2",: 1/2", x 125 mmJuego de 11 piezas para el montaje de tornillos de cemento relevantes para la seguridad con momentos de torsión definidos según las instrucciones del fabricante del tornillo. Con buscador de herramientas Take it easy con codificación por colores y estampado de tamaño - para localizar fácil y rápidamente la herramienta necesaria.

Números de artículo

Artículo No. 6Q323383
EAN 4013288217561
UBB 500717100787
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05075681001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.