text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Wera Juego de llaves dinamométricas Bicycle Set Torque 1 16 piezas 2,5-25 Nm 1/4 pulgada


Juego para bicicletas Torque 1, 2,5-25 Nm, 16 piezas 1x Llave dinamométrica Click-Torque A 5 con carraca reversible, 2,5-25 Nm: 1/4", x 2,5-25 Nm 4x 8790 HMA Zyklop 1/4", llave de vaso: 10x23 mm, 13x23 mm, 14x23 mm, 15x23 mm 4x 8767 A Llave de vaso TORX® Zyklop, 1/4", accionamiento: TX 10x28 mm, TX 20x28 mm, TX 25x28 mm, TX 30x28 mm 7x 8740 A HF Zócalo

Artículo No. 4R393124
Aislamiento No
Electrónica No
Longitud total (mm) 290
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica No
Longitud total (mm) 290
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Con señal acústica No
Momento de apriete (Nm) 2.5 - 25
Anchura del cabezal (mm) 25
Variable de corrección coherente
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Con extensión No
Con extensión No
Modelo destornillador No
Altura del cabezal (mm) 11.5
Con escala
Probado por VDE No
Marca Wera

Descripción

Juego para bicicletas Torque 1, 2,5-25 Nm, 16 piezas 1x Llave dinamométrica Click-Torque A 5 con carraca reversible, 2,5-25 Nm: 1/4", x 2,5-25 Nm 4x 8790 HMA Zyklop 1/4", llave de vaso: 10x23 mm, 13x23 mm, 14x23 mm, 15x23 mm 4x 8767 A Llave de vaso TORX® Zyklop, 1/4", accionamiento: TX 10x28 mm, TX 20x28 mm, TX 25x28 mm, TX 30x28 mm 7x 8740 A HF Zócalo de puntas Zyklop con función de sujeción, 1/4", accionamiento: 3x28 mm, 4x28 mm, 5x28 mm, 5x100 mm, 6x28 mm, 6x100 mm, 8x28 mm 1x tira autoadherente 240: 50 x 240 mmEl juego de 16 piezas del especialista en herramientas de atornillado Wera soluciona los problemas de atornillado más importantes relacionados con las bicicletas, con un control fiable del par de apriete aplicado para proteger los componentes sensibles. Con una llave dinamométrica con el inconfundible diseño de Wera. Diseño muy robusto con alta precisión según DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Fácil ajuste y guardado de los valores predeterminados. El chasquido audible y táctil al alcanzar los valores de escala facilita además el ajuste seguro de los valores de par deseados. El robusto mecanismo de desbloqueo garantiza una señal de disparo claramente audible y táctil cuando se alcanza el par ajustado. Para el control del par de apriete en el sentido de las agujas del reloj y con carraca reversible de 45 dientes. La llave dinamométrica ocupa muy poco espacio y se complementa con accesorios adecuados para el rango de par de apriete y adaptados a las uniones atornilladas más habituales en las bicicletas, en una caja textil robusta y apta para superficies. Incluye: Click Torque A 5, 1/4",, 2,5 - 25 Nm, 4 vasos con accionamiento de 1/4",, 7 vasos de puntas hexagonales Hex Plus y 4 vasos de puntas TORX®. Llaves de vaso y vasos de puntas con ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores según el tamaño - para localizar fácil y rápidamente la herramienta necesaria. Vaso de puntas con función de sujeción para un atornillado más cómodo sin que el tornillo se caiga de la herramienta. Disposición increíblemente compacta para muchas herramientas en poco espacio. Caja textil de gran robustez y longevidad. Protección adicional de la superficie gracias al material textil exterior. Peso y volumen reducidos para facilitar la movilidad. Zócalos de puntas con todas las ventajas de la tecnología de puntas de Wera, como precisión de ajuste, resistencia al desgaste y propiedades de concentricidad.

Números de artículo

Artículo No. 4R393124
EAN 4013288207685
UBB 500713663929
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05004180001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.