text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Juego de destornilladores KK F 1 35 piezas


Juego de herramientas para atornillar Kraftform Kompakt F 1 para la instalación de ventanas, 36 piezas 1x 393 S Destornillador para atornillar extrafino con eje flexible: 1/4", x 173,5 mm 1x 813 Destornillador para atornillar: 1/4", x 78 mm 1x 8001 A Carraca : 1/4", x 87 mm 1x 870/1 Adaptador: 1/4", x 25 mm 1x 8794 SA Alargadera Zyklop con manguito de g

Artículo No. 0X262757
Embalaje Bag
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Bag
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Número de taladros para madera 0
Número de brocas espirales HSS 0
Número de cortadoras de cable 0
Número de herramientas coaxiales 0
Número de destornilladores de estrella PH 0
Número de destornilladores de estrella PZ 0
Número de sierras de corona 0
Número de herramientas de acabado de cable de fibra óptica 0
Número de brocas huecas 0
Número de llaves de estrella 0
Número de destornilladores de ranura 0
Número de llaves de vaso 1
Número de llaves de vaso 4
Número de llaves fijas 0
Número de brocas para piedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de destornilladores Torx 0
Número total de herramientas 35
Número de limas 0
Cantidad de herramientas de medición 0
Número de alicates 0
Número de llaves combinadas 0
Número de llaves hexagonales 5
Número de llaves ajustables 1
Número de puntas de inserción 14
Número de herramientas de prueba 0
Número de carracas 1
Número de barras 0
Número de cinceles y punzones 0
Número de martillos 0
Número de herramientas multifunción 0
Número de sierras 0
Marca Wera
Model F 1
Type Tool Set

Descripción

Juego de herramientas para atornillar Kraftform Kompakt F 1 para la instalación de ventanas, 36 piezas 1x 393 S Destornillador para atornillar extrafino con eje flexible: 1/4", x 173,5 mm 1x 813 Destornillador para atornillar: 1/4", x 78 mm 1x 8001 A Carraca : 1/4", x 87 mm 1x 870/1 Adaptador: 1/4", x 25 mm 1x 8794 SA Alargadera Zyklop con manguito de giro libre, corta, 1/4",: 1/4", x 75 mm 4x 8790 HMA Zyklop 1/4", vaso: 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 13x23 mm 3x 851/4 Puntas TZ: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm, PH 3x50 mm 6x 867/4 Z Puntas TORX®: TX 8x50 mm, TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 30x50 mm 6x 840/4 Z Puntas: 2x50 mm, 2.5x50 mm, 3x50 mm, 4x50 mm, 5x50 mm, 6x89 mm 2x 950 SPKL Llave en L Multicolor, métrica: 2x101 mm, 2.5x112 mm 3x 950 SPKL HF Llave en L Multicolor, métrica, con función de retención: 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm 6x 967 SXL HF Llave en L TORX® Multicolor con función de sujeción, larga: TX 8x90 mm, TX 10x112 mm, TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 30x195 mm 1x 6004 Joker S llave autoajustable: 10-13 x 7/16-1/2", x 154 mmJuego compacto de herramientas de atornillar de Wera con las 36 herramientas más importantes para la construcción de ventanas.

Números de artículo

Artículo No. 0X262757
EAN 4013288217721
UBB 500717099716
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05134013001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.