text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Juego de destornilladores de estrella/ranurar/escuadra/torx 11 piezas


Kraftform XXL 3, 11 piezas 2x 932 A Destornillador para tornillos ranurados: 1x5,5x100 mm, 1,2x7x125 mm 2x 350 PH Destornillador para tornillos Phillips: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 1x 334 Destornillador para tornillos ranurados: 1,2 x 6,5 x 150 mm 2x 335 Destornillador para tornillos ranurados: 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm 2x 368 Destornillador para tornillo

Artículo No. 8D863954
Aislamiento
Embalaje Otro
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Número de brocas guía 0
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Embalaje Otro
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Número de taladros para madera 0
Número de brocas espirales HSS 0
Número de cortadoras de cable 0
Número de herramientas coaxiales 0
Número de destornilladores de estrella PH 2
Número de destornilladores de estrella PZ 0
Número de sierras de corona 0
Número de herramientas de acabado de cable de fibra óptica 0
Número de brocas huecas 0
Número de llaves de estrella 0
Número de destornilladores de ranura 7
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves fijas 0
Número de brocas para piedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de destornilladores Torx 0
Número total de herramientas 11
Número de limas 0
Cantidad de herramientas de medición 0
Diseño de agarre Otro
Número de alicates 0
Número de llaves combinadas 0
Número de llaves hexagonales 0
Número de llaves ajustables 0
Número de puntas de inserción 0
Número de herramientas de prueba 0
Número de carracas 0
Número de barras 0
Número de cinceles y punzones 0
Número de martillos 0
Número de herramientas multifunción 0
Número de sierras 0
Marca Wera

Descripción

Kraftform XXL 3, 11 piezas 2x 932 A Destornillador para tornillos ranurados: 1x5,5x100 mm, 1,2x7x125 mm 2x 350 PH Destornillador para tornillos Phillips: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 1x 334 Destornillador para tornillos ranurados: 1,2 x 6,5 x 150 mm 2x 335 Destornillador para tornillos ranurados: 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm 2x 368 Destornillador para tornillos de cabeza cuadrada: # 1x80 mm, 2x100 mm 2x 160 i VDE Destornillador aislado para tornillos ranurados: 0,4x2,5x80 mm, 0,6x3,5x100 mm 2x Estante para destornilladores Kraftform: 190 x 50 mmJuego de destornilladores todo terreno de 11 piezas. Mango Kraftform Plus para un trabajo agradable y ergonómico que evita ampollas y callosidades. Zonas de agarre duras para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas garantizan una alta transmisión del par de apriete. Parcialmente con Lasertip: Las puntas de los destornilladores Wera Lasertip están microscópicamente rugosas mediante rayos láser. Esta superficie rugosa muerde literalmente la cabeza del tornillo. El ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores según perfiles y sello de tamaño - para un acceso sencillo y rápido a la herramienta requerida.

Números de artículo

Artículo No. 8D863954
EAN 4013288182388
UBB 500643557829
UNSPSC 27112836
Artículo del fabricante nr 05347106001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.