text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Juego de destornilladores 2050/6 Juego 6 piezas


2050/6 Juego de destornilladores y cremallera para aplicaciones electrónicas, 6 piezas 3x 2050 PH Destornillador para tornillos Phillips para aplicaciones electrónicas: PH 000x40 mm, PH 00x40 mm, PH 0x40 mm 1x 2067 IPR TORX PLUS® Destornillador para aplicaciones electrónicas: 1 IPR x 40 mm 1x 2072 Destornillador Kraftform Micro para tornillos Microstix®

Artículo No. 8G153754
Aislamiento
Embalaje Otro
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista
Número de brocas guía 0
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Embalaje Otro
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Número de taladros para madera 0
Número de brocas espirales HSS 0
Número de cortadoras de cable 0
Número de herramientas coaxiales 0
Número de destornilladores de estrella PH 3
Número de destornilladores de estrella PZ 0
Número de sierras de corona 0
Número de herramientas de acabado de cable de fibra óptica 0
Número de brocas huecas 0
Número de llaves de estrella 0
Número de destornilladores de ranura 1
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves fijas 0
Número de brocas para piedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de destornilladores Torx 0
Número total de herramientas 6
Número de limas 0
Cantidad de herramientas de medición 0
Diseño de agarre Otro
Número de alicates 0
Número de llaves combinadas 0
Número de llaves hexagonales 0
Número de llaves ajustables 0
Número de puntas de inserción 0
Número de herramientas de prueba 0
Número de carracas 0
Número de barras 0
Número de cinceles y punzones 0
Número de martillos 0
Número de herramientas multifunción 0
Número de sierras 0
Capuchón giratorio
Marca Wera
Model 2050/6
Type Screwdriver Set

Descripción

2050/6 Juego de destornilladores y cremallera para aplicaciones electrónicas, 6 piezas 3x 2050 PH Destornillador para tornillos Phillips para aplicaciones electrónicas: PH 000x40 mm, PH 00x40 mm, PH 0x40 mm 1x 2067 IPR TORX PLUS® Destornillador para aplicaciones electrónicas: 1 IPR x 40 mm 1x 2072 Destornillador Kraftform Micro para tornillos Microstix®: m x 40 mm 1x 2035 Destornillador para tornillos ranurados para aplicaciones electrónicas: 0,35 x 2,5 x 40 mmJuego de destornilladores Micro de Wera de alta calidad para trabajos mecánicos de precisión. El giro rápido es posible fijando la mano en la caperuza giratoria y utilizando la zona de giro rápido situada justo debajo. De este modo se evitan los laboriosos ajustes de la empuñadura. La zona de potencia con zonas blandas integradas garantiza la transmisión de un par de apriete y afloje más elevado. Zona de precisión para el ángulo correcto en trabajos de ajuste. La punta Black Point de Wera ofrece una alta protección contra la corrosión y un ajuste exacto. Incluye un práctico estante para guardar los destornilladores de forma ordenada.

Números de artículo

Artículo No. 8G153754
EAN 4013288194794
UBB 500686619049
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05030181001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.