text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Juego de brocas para metal 848/851/867/19 19 piezas


848/851/867/19 Juego de puntas y brocas helicoidales para metal, 19 piezas 1x 888/4/1 K Portapuntas universal Rapidaptor: 1/4", x 50 mm 6x 848 HSS Metal Twist Drill Bits: 3x38 mm, 4x44 mm, 4.2x45 mm, 5x50 mm, 6x50 mm, 8x51 mm 6x 851/1 Puntas TZ: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 6x 867/1 Puntas TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x

Artículo No. 6C188092
Embalaje Bag
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Diámetro (mm) 3 - 8
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Bag
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Diámetro (mm) 3 - 8
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Número de taladros para madera 0
Número de brocas espirales HSS 6
Número de cortadoras de cable 0
Número de herramientas coaxiales 0
Número de destornilladores de estrella PH 0
Número de destornilladores de estrella PZ 0
Número de sierras de corona 0
Número de herramientas de acabado de cable de fibra óptica 0
Número de brocas huecas 0
Número de llaves de estrella 0
Número de destornilladores de ranura 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves fijas 0
Número de brocas para piedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de destornilladores Torx 0
Número total de herramientas 19
Número de limas 0
Cantidad de herramientas de medición 0
Número de alicates 0
Número de llaves combinadas 0
Número de llaves hexagonales 0
Número de llaves ajustables 0
Número de puntas de inserción 12
Número de herramientas de prueba 0
Número de carracas 0
Número de barras 0
Número de cinceles y punzones 0
Número de martillos 0
Número de herramientas multifunción 0
Número de sierras 0
Material de corte HSS
Marca Wera
Type Twist Drill Bit and Bit Set

Descripción

848/851/867/19 Juego de puntas y brocas helicoidales para metal, 19 piezas 1x 888/4/1 K Portapuntas universal Rapidaptor: 1/4", x 50 mm 6x 848 HSS Metal Twist Drill Bits: 3x38 mm, 4x44 mm, 4.2x45 mm, 5x50 mm, 6x50 mm, 8x51 mm 6x 851/1 Puntas TZ: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 6x 867/1 Puntas TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mmJuego de brocas espirales metálicas de 19 piezas. Brocas espirales para metal de alta calidad para taladrar con precisión en metal. De acero rápido (HSS). Una elasticidad del material finamente ajustada proporciona una gran durabilidad. Muy buena concentricidad. El eje hexagonal garantiza una muy buena transmisión de fuerza. Brocas viscosas resistentes para uso universal. Accionamiento: hexagonal, apto para portaherramientas según DIN ISO 1173-D 6.3. Incluye robusta funda de cinturón para un almacenamiento seguro.

Números de artículo

Artículo No. 6C188092
EAN 4013288111654
UBB 500643625642
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 05104652001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.