text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Juego de brocas 18PC


849/855/867/18 Juego de puntas y brocas espirales para madera, 18 piezas 1x 889/4/1 K Portapuntas universal Rapidaptor: 1/4", x 50 mm 5x 849 HSS Brocas helicoidales para madera: 3x70 mm, 4x74 mm, 5x85 mm, 6x95 mm, 8x110 mm 6x 855/1 Puntas TH: 2x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 6x 867/1 Puntas TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25

Artículo No. 3F616365
Embalaje Bag
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Diámetro (mm) 3 - 8
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Bag
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Diámetro (mm) 3 - 8
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Número de taladros para madera 5
Número de brocas espirales HSS 0
Número de cortadoras de cable 0
Número de herramientas coaxiales 0
Número de destornilladores de estrella PH 0
Número de destornilladores de estrella PZ 0
Número de sierras de corona 0
Número de herramientas de acabado de cable de fibra óptica 0
Número de brocas huecas 0
Número de llaves de estrella 0
Número de destornilladores de ranura 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves fijas 0
Número de brocas para piedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de destornilladores Torx 0
Número total de herramientas 18
Número de limas 0
Cantidad de herramientas de medición 0
Número de alicates 0
Número de llaves combinadas 0
Número de llaves hexagonales 0
Número de llaves ajustables 0
Número de puntas de inserción 12
Número de herramientas de prueba 0
Número de carracas 0
Número de barras 0
Número de cinceles y punzones 0
Número de martillos 0
Número de herramientas multifunción 0
Número de sierras 0
Material de corte HSS
Número de brocas para madera 18
Marca Wera
Type Twist Drill Bit and Bit Set

Descripción

849/855/867/18 Juego de puntas y brocas espirales para madera, 18 piezas 1x 889/4/1 K Portapuntas universal Rapidaptor: 1/4", x 50 mm 5x 849 HSS Brocas helicoidales para madera: 3x70 mm, 4x74 mm, 5x85 mm, 6x95 mm, 8x110 mm 6x 855/1 Puntas TH: 2x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 6x 867/1 Puntas TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mmJuego de brocas y puntas helicoidales para madera de 18 piezas. Brocas espirales metálicas de alta calidad para taladrar con precisión y sin astillas en madera blanda, madera dura y material de tableros laminados. De acero rápido (HSS). Una elasticidad del material finamente ajustada proporciona una gran durabilidad. Muy buena concentricidad. El eje hexagonal garantiza una muy buena transmisión de fuerza. El soporte universal Rapidaptor garantiza un cambio rápido de la broca sin necesidad de herramientas adicionales. Accionamiento: hexagonal, adecuado para portapuntas con alojamiento según DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 3F616365
EAN 4013288111661
UBB 500643627051
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 05104653001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.