text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Juego de avellanadores 8PC


845/8 Juego de puntas de avellanar de 1 filo, 8 piezas 1x 816 R Destornillador para tornillos con portabrocas rápido Rapidaptor: 1/4", x 119 mm 1x 888/4/1 K Portapuntas universal Rapidaptor: 1/4", x 50 mm 6x 845 Puntas de avellanar de 1 filo: 6,30x32 mm, 8,30x32 mm, 10,40x34 mm, 12,40x36 mm, 16,50x40 mm, 20,50x43 mm Juego de avellanadores de 8 piezas en

Artículo No. 5K534880
Embalaje Caja de plástico
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caja de plástico
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Número de taladros para madera 0
Número de brocas espirales HSS 0
Número de cortadoras de cable 0
Número de herramientas coaxiales 0
Número de destornilladores de estrella PH 0
Número de destornilladores de estrella PZ 0
Número de sierras de corona 0
Número de herramientas de acabado de cable de fibra óptica 0
Número de brocas huecas 0
Número de llaves de estrella 0
Número de destornilladores de ranura 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves fijas 0
Número de brocas para piedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de destornilladores Torx 0
Número total de herramientas 8
Número de limas 0
Cantidad de herramientas de medición 0
Número de alicates 0
Número de llaves combinadas 0
Número de llaves hexagonales 0
Número de llaves ajustables 0
Número de puntas de inserción 6
Número de herramientas de prueba 0
Número de carracas 0
Número de barras 0
Número de cinceles y punzones 0
Número de martillos 0
Número de herramientas multifunción 0
Número de sierras 0
Número de avellanadores 8
Marca Wera
Model 845/8
Type Countersink Bit Set

Descripción

845/8 Juego de puntas de avellanar de 1 filo, 8 piezas 1x 816 R Destornillador para tornillos con portabrocas rápido Rapidaptor: 1/4", x 119 mm 1x 888/4/1 K Portapuntas universal Rapidaptor: 1/4", x 50 mm 6x 845 Puntas de avellanar de 1 filo: 6,30x32 mm, 8,30x32 mm, 10,40x34 mm, 12,40x36 mm, 16,50x40 mm, 20,50x43 mm Juego de avellanadores de 8 piezas en caja de plástico estable para avellanar y desbarbar. El eje hexagonal garantiza una muy buena transmisión de fuerza. Garantiza un trabajo sin vibraciones ni estrías. Perfecta eliminación de virutas y gran durabilidad. Portapuntas ergonómico de alta calidad equipado con un imán. El Rapidaptor garantiza un cambio rápido de la punta sin necesidad de herramientas adicionales. Para insertar en el atornillador eléctrico o para utilizar en el portabrocas del taladro eléctrico.

Números de artículo

Artículo No. 5K534880
EAN 4013288119285
UBB 500643631095
UNSPSC 20102007
Artículo del fabricante nr 05104655001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.