text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Inserto 7786 14 x 18 E24

Entrega en 3 semanas

7786 Inserto TORX® externo, 14x18 mm, 14x18 x TX 24 x 65 mmInserto TORX® externo, para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con soporte de 14x18 mm.

Artículo No. 4W271805
Longitud total (mm)
Diseño Ajuste cuadrado
Tamaño de conexión 14x18 mm
Magnético No
Cabezal de cambio rápido No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 65
Diseño Ajuste cuadrado
Tamaño de conexión 14x18 mm
Magnético No
Cabezal de cambio rápido No
Tamaño inserción broca Otro
Tamaño inserción máquina Otro
Soporte de vaso No
Marca Wera
Model 7786
Type Insert Tool Torx 24

Descripción

7786 Inserto TORX® externo, 14x18 mm, 14x18 x TX 24 x 65 mmInserto TORX® externo, para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con soporte de 14x18 mm.

Números de artículo

Artículo No. 4W271805
EAN 4013288196538
UBB 500686637280
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05078717001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.