text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Inzetstuk 7786 14 x 18 E18


7786 Inserto TORX® externo, 14x18 mm, 14x18 x TX 18 x 62 mmInserto TORX® externo, para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con soporte de 14x18 mm.

Artikelnummer 0M337021
Totale lengte (mm)
Uitvoering Vierkanthulpstuk
Aansluitmaat 14x18 mm
Magnetisch Nee
Snelwisselkop Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 62
Uitvoering Vierkanthulpstuk
Aansluitmaat 14x18 mm
Magnetisch Nee
Snelwisselkop Nee
Maat bitopname Overig
Maat machineopname Overig
Dophouder Nee
Merk Wera
Model 7786
Type Insert Tool Torx 18

Omschrijving

7786 Inserto TORX® externo, 14x18 mm, 14x18 x TX 18 x 62 mmInserto TORX® externo, para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con soporte de 14x18 mm.

Artikelnummers

Artikelnummer 0M337021
EAN 4013288196514
UBB 500686636860
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05078715001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.