Accesorios
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Accesorios
5Y493368
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
Wera Inserto 7781 14 x 18 x 34
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5Y493368
Ancho de llave (mm)
Longitud total (mm)
Diseño
Cabeza cuadrada fija
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
81
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
14x18 mm
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Ancho de llave (mm)
83
Longitud total (mm)
122
Diseño
Cabeza cuadrada fija
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
81
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
14x18 mm
Con manivela
No
Tamaño de llave pequeño (mm)
34
Modelo de llave simple
No
Modelo de baja chispa
No
Altura de la cabeza pequeña (mm)
21
Modelo de media luna
No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas)
Otro
Tamaño de llave grande (pulgadas)
Otro
Anchura de cabeza pequeña (mm)
53
Modelo de carraca
No
Modelo abierto
No
Montaje rectangular
Sí
Marca
Wera
Codigo SA
82079099
Model
7781
Type
Ring Spanner Insert
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5Y493368
EAN
4013288196699
UBB
500686635466
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
05078703001