text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Inserto 7781 14 x 18 x 21


7781 Llave anular, 14x18 mm, 14x18 x 21 x 64 mmLlave anular, para cabezas de tornillos hexagonales o tuercas, para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con soporte de 14x18 mm.

Numéro d'article 1F768168
Ancho de llave (mm)
Longitud total (mm)
Diseño Cabeza cuadrada fija
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 64
Emballé par 1

Spécifications

Ancho de llave (mm) 21
Longitud total (mm) 64
Diseño Cabeza cuadrada fija
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 64
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 14x18 mm
Con manivela No
Tamaño de llave pequeño (mm) 21
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 12
Modelo de media luna No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) Otro
Tamaño de llave grande (pulgadas) Otro
Anchura de cabeza pequeña (mm) 28
Modelo de carraca No
Modelo abierto No
Marca Wera
Codigo SA 82079099
Model 7781
Type Ring Spanner Insert

La description

7781 Llave anular, 14x18 mm, 14x18 x 21 x 64 mmLlave anular, para cabezas de tornillos hexagonales o tuercas, para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con soporte de 14x18 mm.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1F768168
EAN 4013288196644
UBB 500686634212
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05078697001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.