text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Inserto 7781 14 x 18 x 18


Artículo No. 4S164826
Ancho de llave (mm)
Longitud total (mm)
Diseño Cabeza cuadrada fija
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 64
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 14x18 mm
Embalado por 1

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 18
Longitud total (mm) 64
Diseño Cabeza cuadrada fija
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 64
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 14x18 mm
Con manivela No
Tamaño de llave pequeño (mm) 18
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 12
Modelo de media luna No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) Otro
Tamaño de llave grande (pulgadas) Otro
Anchura de cabeza pequeña (mm) 28
Modelo de carraca No
Modelo abierto No
Marca Wera
Codigo SA 82079099
Model 7781
Type Ring Spanner Insert

Números de artículo

Artículo No. 4S164826
EAN 4013288196620
UBB 500686633891
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05078695001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.