text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Inserto 7780 14 x 18 x 22


Artikelnummer 3N956457
Ancho de llave (mm)
Longitud total (mm)
Diseño Racor Abierto
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 61
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 14x18 mm
Verpakt per 1

Specificaties

Ancho de llave (mm) 83
Longitud total (mm) 122
Diseño Racor Abierto
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 61
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 14x18 mm
Tamaño de llave pequeño (mm) 22
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 12
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) Otro
Tamaño de llave grande (pulgadas) Otro
Anchura de cabeza pequeña (mm) 52
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Modelo de llave acodada No
Mango cónico No
Montaje rectangular
Probado por VDE No
Marca Wera
Codigo SA 82079099
Model 7780
Type Open End Insert

Artikelnummers

Artikelnummer 3N956457
EAN 4013288196804
UBB 500686630822
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05078678001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.