text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Inserto 7780 14 x 18 x 17


Artículo No. 4R651898
Ancho de llave (mm)
Longitud total (mm)
Diseño Racor Abierto
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 58
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 14x18 mm
Embalado por 1

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 17
Longitud total (mm) 58
Diseño Racor Abierto
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 58
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 14x18 mm
Tamaño de llave pequeño (mm) 17
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 7
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) Otro
Tamaño de llave grande (pulgadas) Otro
Anchura de cabeza pequeña (mm) 32
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Modelo de llave acodada No
Mango cónico No
Probado por VDE No
Marca Wera
Codigo SA 82079099
Model 7780
Type Open End Insert

Números de artículo

Artículo No. 4R651898
EAN 4013288196767
UBB 500686630095
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05078674001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.