text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación.
Consulte aquí los horarios de apertura.
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
Accesorios
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Accesorios
9C572755
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
Wera Inserto 7775 9 x 12 x 22
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
9C572755
Ancho de llave (mm)
Longitud total (mm)
Diseño
Accesorio de extremo de anillo abierto
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
49
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
9x12mm
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Ancho de llave (mm)
22
Longitud total (mm)
49
Diseño
Accesorio de extremo de anillo abierto
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
49
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
9x12mm
Con manivela
No
Tamaño de llave pequeño (mm)
22
Modelo de llave simple
Sí
Modelo de baja chispa
No
Altura de la cabeza pequeña (mm)
15
Modelo de media luna
No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas)
Otro
Tamaño de llave grande (pulgadas)
Otro
Anchura de cabeza pequeña (mm)
33
Modelo de carraca
No
Modelo abierto
Sí
Marca
Wera
Codigo SA
Ver
Model
7775
Type
Ring Spanner Insert
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9C572755
EAN
4013288196439
UBB
500686627612
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
05078658001