Accesorios
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Accesorios
4R896858
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
Wera Inserto 7771 9 x 12 x 19
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
4R896858
Ancho de llave (mm)
Longitud total (mm)
Diseño
Cabeza cuadrada fija
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
44
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
9x12mm
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Ancho de llave (mm)
83
Longitud total (mm)
122
Diseño
Cabeza cuadrada fija
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
44
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
9x12mm
Con manivela
No
Tamaño de llave pequeño (mm)
19
Modelo de llave simple
No
Modelo de baja chispa
No
Altura de la cabeza pequeña (mm)
11
Modelo de media luna
No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas)
Otro
Tamaño de llave grande (pulgadas)
Otro
Anchura de cabeza pequeña (mm)
22
Modelo de carraca
No
Modelo abierto
No
Montaje rectangular
Sí
Marca
Wera
Codigo SA
Ver
Model
7771
Type
Ring Spanner Insert
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4R896858
EAN
4013288196279
UBB
500686624494
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
05078632001
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando