text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Inzetstuk 7771 9 x 12 x 18


7771 insteek-ringsleutels, 9x12 mm, 9x12 x 18 x 44 mmInsteek-ringsleutels, voor zeskantschroeven en/of -moeren, voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 9x12 mm.

Article number 5M726489
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Ringkoppeling
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 44
Packed per 1

Specifications

Sleutelwijdte (mm) 83
Totale lengte (mm) 122
Uitvoering Ringkoppeling
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 44
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Gebogen Nee
Sleutelwijdte klein (mm) 18
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 11
Halve maan model Nee
Sleutelwijdte klein (inch) Overig
Sleutelwijdte groot (inch) Overig
Kopbreedte klein (mm) 22
Rateluitvoering Nee
Open uitvoering Nee
Rechthoekige montage Ja
Merk Wera
Model 7771
Type Ring Spanner Insert

Description

7771 insteek-ringsleutels, 9x12 mm, 9x12 x 18 x 44 mmInsteek-ringsleutels, voor zeskantschroeven en/of -moeren, voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 9x12 mm.

Article numbers

Article number 5M726489
EAN 4013288196262
UBB 500686624239
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  05078631001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.