text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Inserto 7771 9 x 12 x 15


Artículo No. 7I030006
Ancho de llave (mm)
Longitud total (mm)
Diseño Cabeza cuadrada fija
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 44
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 9x12mm
Embalado por 1

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 83
Longitud total (mm) 122
Diseño Cabeza cuadrada fija
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 44
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 9x12mm
Con manivela No
Tamaño de llave pequeño (mm) 15
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 11
Modelo de media luna No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) Otro
Tamaño de llave grande (pulgadas) Otro
Anchura de cabeza pequeña (mm) 22
Modelo de carraca No
Modelo abierto No
Montaje rectangular
Marca Wera
Codigo SA 82079010
Model 7771
Type Ring Spanner Insert

Números de artículo

Artículo No. 7I030006
EAN 4013288196231
UBB 500686623652
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05078628001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.