text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Inserto 7771 9 x 12 x 14


7771 Llave de estrella, 9x12 mm, 9x12 x 14 x 44 mmLlave de estrella, para cabezas de tornillos hexagonales o tuercas, para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con soporte de 9x12 mm.

Artículo No. 6H721456
Ancho de llave (mm)
Longitud total (mm)
Diseño Cabeza cuadrada fija
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 44
Embalado por 1

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 83
Longitud total (mm) 122
Diseño Cabeza cuadrada fija
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 44
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 9x12mm
Con manivela No
Tamaño de llave pequeño (mm) 14
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 11
Modelo de media luna No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) Otro
Tamaño de llave grande (pulgadas) Otro
Anchura de cabeza pequeña (mm) 22
Modelo de carraca No
Modelo abierto No
Montaje rectangular
Marca Wera
Model 7771
Type Ring Spanner Insert

Descripción

7771 Llave de estrella, 9x12 mm, 9x12 x 14 x 44 mmLlave de estrella, para cabezas de tornillos hexagonales o tuercas, para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con soporte de 9x12 mm.

Números de artículo

Artículo No. 6H721456
EAN 4013288196224
UBB 500686623405
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05078627001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.