Accesorios
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Accesorios
8T992916
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
Wera Inserto 7770 9 x 12 x 8
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
8T992916
Ancho de llave (mm)
Longitud total (mm)
Diseño
Racor Abierto
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
39
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
9x12mm
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Ancho de llave (mm)
8
Longitud total (mm)
39
Diseño
Racor Abierto
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
39
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
9x12mm
Tamaño de llave pequeño (mm)
8
Modelo de llave simple
Sí
Modelo de baja chispa
No
Altura de la cabeza pequeña (mm)
5
Tamaño de llave pequeño (pulgadas)
Otro
Tamaño de llave grande (pulgadas)
Otro
Anchura de cabeza pequeña (mm)
22
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
No
Modelo de llave acodada
No
Mango cónico
No
Probado por VDE
No
Marca
Wera
Codigo SA
82079010
Model
7770
Type
Open End Insert
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8T992916
EAN
4013288196095
UBB
500686619619
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
05078601001